Elko - RS Nordic SmartPir med bryter 10A perfekt for boder, trapper, gang eller WC der lyset skal være auto - EKO30170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Maks omkoblingseffekt - 2200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020161301702
Elnummer
4540064
Leverandørens varenummer
EKO30170
Typebeskrivelse
4540064
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
160 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
128 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Responsverdi lys:
5...500 lx
Maks. bryteeffekt LED:
2000 W
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...45 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
27 mm
Diameter:
86 mm
Innbyggingsbredde:
86 mm
Innbyggingsdybde:
27 mm
Innbyggingslengde:
27 mm
Innfellingsdiameter:
73 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Kontrollalternativer
Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.
Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.
Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på stedet ved å trykke på den. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
Funksjoner:
Bevegelsesdeteksjon
Automatisk modus, manuell betjening
Via app:
Detekteringslysstyrke
Detekteringsfølsomhet
Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrus av
Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan


