ELKO - RS Nordic USB lader med A+C port, monteres der det ønskes ladeuttak. Type C opp til 45W.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160301963
Elnummer
6630914
Leverandørens varenummer
EKO30196
Typebeskrivelse
6630914
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
3000 mA
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Driftsspenningsområde
220...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Tilkoblingstype
Skruklemme
RAL-nummer
9003
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
31 mm
Min. dybde på apparatboks
32 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Antibakteriell behandling
Nei
USB A+C for innfelt installasjon. Type C opp til 45W. Kompletteres med rammer fra RS serien. Den mest kraftfulle USB A+C laderen på markedet for elektroniske apparater, mobiltelefoner, laptop og nettbrett. Designet med Power Delivery teknikk, lad opp til 45W ved bruk av C-uttaket. Lad med høyeste mulige effekt som tillates av den tilkoblede enheten.
Nominell inngangsspenning: 220-240V~, 50/60Hz, 1,0A.
USB-uttak (Type C):
5,0V3,0A 15,0W.
9,0V3,0A 27,0W.
12,0V3,0A 36,0W.
15,0V3,0A 45,0W.
20,0V2,25A 45,0W.
USB-utgang (type A):
5,0 V1,5 A 7,5 W.
Laderprotokoll: PD 3.0 med pps og andre moduser.
Maksimal utgangseffekt: 52,5W.
Forventet levetid: 30 000 timer med utgangseffekt 52,5 W (A+C) ved 25 °C
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II
Beskyttelse: Innebygd beskyttelse mot overoppheting gjennom begrensning av overstrømmer (kortslutning) og overspenninger i USB uttaket eller tilkoblete laster. Sikker ladning gjennomføres ved automatisk strømjustering i henhold til temperaturøkning.
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 90,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 81,0 %
Strømforbruk ubelastet: : 0,08W (i standby)
Avmantlingslengde: 7-9mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm²
Påveggskappe: minimum 33mm.
Innbygningsdybde: 32mm.