Elko - RS Nordic USB lader med A+C port, monteres der det ønskes ladeuttak. - EKO30140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160301406
Elnummer
1540180
Leverandørens varenummer
EKO30140
Typebeskrivelse
1540180
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
2400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Ladekapasitet 2x1200mA eller 1x2400mA, 5V. 1xUSB-A + 1xUSB-C
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


