Elko - RS / PIR2300 universal 120° Polarhvit - 4861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 30...150 °
Maks omkoblingseffekt - 350 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160486103
Elnummer
1478171
Leverandørens varenummer
4861
Typebeskrivelse
RS/PIR2300 universal-12
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
30...150 °
Maks omkoblingseffekt:
350 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
120 °
Optimal montasjehøyde:
1 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
0 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...120 °
Svingradius sensor, vertikal:
60...60 °
Responsverdi lys:
0...500 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-5...45 °C
Bredde:
86 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
18 mm
Diameter:
55 mm
Innbyggingsbredde:
52 mm
Innbyggingsdybde:
18 mm
Innbyggingslengde:
18 mm
Innfellingsdiameter:
55 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Bevegelsesføleren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.
PIR2300 Universal 120º kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom den skal monteres i en flerhullsramme, må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Monteringshøyde: 1 - 1,4m.
Arbeidsspenning: 230V 50Hz
Effektforbruk i AV-stilling: 0,2W
LED: 100W
Ohmsk belastning: 0-2300W
230V halogen 0-2000W
Magnetisk transformator: 1050VA
Elektronisk transformator: 1150VA
Lysrør,140mF parallell, cos fi 0,9: 2000VA
Lysrør med HF reaktor 900VA
Sparepærer: 500VA
Motorer 200VA
Omgivelsestemperatur -5 - +45ºC
Max kurssikring 16A.
Horisontal deteksjonsvinkel: 120°
Deteksjonsavstand: max 8m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: Stål
Kapslingsklasse: IP20
Skrueløse tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR
Maks 10 detektorer kan parallellkobles.
Max samlet kabellengde for samtlige enheter ved parallellkobling er 300m.
Tidsinnstillingen skal settes til minimum når detektoren skal fungere som slave i en parallellkobling.
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO, FIMKO


