ELKO - RS Renhvit 35mm enkel påveggskappe for bruk med innfelt utstyr som ønskes montert påvegg
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Feste med skrue
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301917
Elnummer
1411631
Leverandørens varenummer
EKO30191
Typebeskrivelse
1411631
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Feste med skrue
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
1
Med stift
Nei
Montasjemåte modulinnsats
Foran
Med innbyggingsboks
Nei
Med skruer
Ja
Egnet for innbygging I rund boks 60mm
Nei
Innfelt montasje
Nei
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Enkel RS Renhvit påveggskappe 35mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.