Elko - RS Renhvit dekklokk for 1,5 veggboks - EKO07455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 60...90 mm
Bredde på nøkkelspor - 0 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Nordic
EAN/GTIN
7020160745507
Elnummer
1233788
Leverandørens varenummer
EKO07455
Typebeskrivelse
1233788
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
60...90 mm
Bredde på nøkkelspor:
0 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
109 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
73 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


