Elko - RS Renhvit dobbel delt stikkontakt, benyttes f.eks der en stikkontakt ønskes styrt av bryter - EKO30123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020161301238
Elnummer
1540151
Leverandørens varenummer
EKO30123
Typebeskrivelse
1540151
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.
OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


