Elko - RS Renhvit dobbel stikkontakt innfelt IP44 for bruk der det er krav om IP44 utstyr - EKO07478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160747808
Elnummer
1530623
Leverandørens varenummer
EKO07478
Typebeskrivelse
1530623
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt
Vær oppmerksom på at tettekappen må monteres før kabel termineres i stikkontakten. Tettekappen må monteres med dreneringsspor i nedkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


