Elko - RS Renhvit dreiebryter der det ønskes låsbarbryter (maks.3A) - EKO30115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Normalt åpen (NO)
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Antall vipper - 0
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Nordic
EAN/GTIN
7020161301153
Elnummer
1410441
Leverandørens varenummer
EKO30115
Typebeskrivelse
1410441
Koblingstype:
Normalt åpen (NO)
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Antall vipper:
0
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
3 A
Brytestrøm for lysrør:
0 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
51 mm
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
51 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
Nøkkel kan tas ut av låsen i begge stillinger.
Ved påvegg montasje benyttes RS Renhvit påveggkappe.
Bryteren passer inn i alle ELKO RS Renhvit kombinasjonsplater.
Maks belastning 3A


