Elko - RS Renhvit enkel stikkontakt UTP låsbar IP44 for bruk der det er krav om IP44 utstyr - EKO07476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160747600
Elnummer
1530621
Leverandørens varenummer
EKO07476
Typebeskrivelse
1530621
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59
Husk å åpne dreneringshullet før stikkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


