Elko - RS Renhvit jordfeilbryter for veggboksmontering, benyttes typisk ved rahabilitering av bad etc. - EKO30155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020161301559
Elnummer
1609011
Leverandørens varenummer
EKO30155
Typebeskrivelse
1609011
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Merkespenningstyrke Uimp:
0 kV
Monteringsmetode:
Innbygning
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Støtstrømskapasitet:
0 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Innbyggingsdybde:
32 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
10...30 °C
Forurensningsgrad:
0
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...2,5 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Jordfeilbryter RS16/JBP passer inn i standard veggboks og inn i ELKO RS Renhvit kombinasjonsplater. Ønskes påvegg montasje må påveggkappe benyttes
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


