Elko - RS Renhvit nattlys benyttes i gangområder der det ønskes et orienteringslys - EKO30135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP21
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020161301351
Elnummer
1410491
Leverandørens varenummer
EKO30135
Typebeskrivelse
1410491
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
4,5 W
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


