ELKO - RS Renhvit sidedel for dobbelstikkrammer, benyttes der det ønskes standardmateriell i dbl stikkramme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301863
Elnummer
1411616
Leverandørens varenummer
EKO30186
Typebeskrivelse
1411616
Modell / utførelse
Sett
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Bredde
56 mm
Høyde
27 mm
Dybde
11,5 mm
Sidedel for bruk i rammer for dobbelstikkontakter, der det skal monteres produkter med standard 56mm x 56mm sentralplate.
Det benyttes 2 stk sidedeler pr produkt som ønskes montert i rammen.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.