Elko - RS Renhvit stor koblingsboks påvegg med 9 klemmer. - EKO07485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 9
Lengde - 130 mm
Bredde - 70 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160748508
Elnummer
1238583
Leverandørens varenummer
EKO07485
Typebeskrivelse
1238583
Antall tilkoblingsklemmer:
9
Lengde:
130 mm
Bredde:
70 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
41 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
14
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...30 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Koblingsboksen har festeanordning for ELKO Wireless 3-tråd dimmer el.nr: 4541121, som forenkler tilkobling og programmering.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


