Elko - RS Renhvit vippestykke 1Pol med lysenhet,benyttes der det er behov for lys i bryter. - EKO30112

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit vippestykke 1Pol med lysenhet,benyttes der det er behov for lys i bryter.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innfelt

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161301122

Elnummer

1410451

Leverandørens varenummer

EKO30112

Typebeskrivelse

1410451

Modell / utførelse:

Innfelt

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RS Renhvit vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om RS16 bryter til bryter med lys. RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem. Passer til både påvegg og innfelte brytere. Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.