Elko - RS1044 PT stikk 4 veis u/jord Polarhvit - 5446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160544605
Elnummer
1511853
Leverandørens varenummer
5446
Typebeskrivelse
1044 PT stikk u/j 4veis PH
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
115 mm
Enhet høyde:
104 mm
Enhet dybde:
43 mm
Stikkontakten kan monteres over en enkel veggboks.
Ved å fjerne den interne overkoblingen kan f.eks. den ene halvdelen styres via bryter, mens den andre halvdelen fungerer uten styring av bryter.
4-veis stikkontakt kan påmonteres strekkavlaster, el.nr: 15 118 60.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
Fireveis påvegg uten jord
Leveres med barnevern
Farge: Polarhvit.
16 A 250 V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Avmantlingslengde: 12mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)


