Elko - RS1091 PT stikk SO - EKO07158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160715807
Elnummer
1510799
Leverandørens varenummer
EKO07158
Typebeskrivelse
1510799
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65
Innbygningsdybde: 20mm.
Farge: Sort.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


