ELKO - RS16 / 2 Innfelt av-på bryter m/lys
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160513106
Elnummer
1410245
Leverandørens varenummer
EKO05131
Typebeskrivelse
RS16/2 I av-på bryter
Koblingstype
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Ja
Belysningsfunksjon
Orientering
Type belysning
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
26 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
26 mm
Innfelt bryter med skrutilkobling.
Bryteren er 2 polet med liten vippe og lysindikator som lyser når bryteren står på, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon. Passer til bruk f.eks i tørkerom, på små vifter, foran fotoceller for VVB o.s.v.
Bryteren passer inn i ELKO RS16 flerhullsrammer og kan også benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Passer til bruk f.eks tørkerom, på små vifter, foran fotoceller, for VVB o.s.v.
Merknad: ved bruk som bryter til varmtvannstank anbefales jevnlig betjening for å unngå oksidering på kontaktflatene (f.eks 2 ganger i året).
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
2 polet Av-På med lysindikator
16 A. 250V.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.