ELKO - RS16/2 Påvegg av-på m/lys Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160590800
Elnummer
1411895
Leverandørens varenummer
EKO05908
Typebeskrivelse
RS16/2 P av-på m/lys
Koblingstype
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Ja
Belysningsfunksjon
Orientering
Type belysning
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
71 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
28 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Påveggsbryter 2 polet med lysindikator, med skrutilkobling
Bryter med liten vippe og lysindikator som lyser når bryteren står på, leveres med bakplate som fungerer som mal og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon. Passer til bruk f.eks i tørkerom, VVB, på små vifter, foran fotoceller o.s.v.
Merknad: ved bruk som bryter til varmtvannstank anbefales jevnlig betjening for å unngå oksidering på kontaktflatene (f.eks 2 ganger i året).
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
Påveggsbryter 2 pol med lysindikator.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Festeavstand 38 mm.
Halogenfri.
2 polet Av-På
16 A. 250V.
Omsk belastnng 16 A.
Induktiv belastning 4 A.
Kapsativ belastning 4 A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.