ELKO - RS16 / 400 HR hastighetsreg. Polarhvit - 5029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Nominell strøm - 2 A
Sekundærspenningsområde - 0...0 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160502902
Elnummer
1471448
Leverandørens varenummer
5029
Typebeskrivelse
RS16/400 HR hastighetsreg. PH
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
2 A
Sekundærspenningsområde:
0...0 V
Antall faser:
1
RAL-nummer:
9010
Trinnløs effektregulering:
nei
Antall trinn:
0
Basiselement uten avdekning:
nei
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Belysning:
Uten
Bryterkontakt:
nei
Med temperaturføler:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
direkte uttak kun med av/på funksjon for styring av f.eks. spjeld/signallys.
NB! Minimumsnivået må innstilles slik at motoren alltid starter når regulatoren slås på.
AV/PÅ betjenes med å vri på dimmerknappen, regulerer hastigheten opp eller ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-400W
-Enfas motor: 20-400VA
Sikring: F4A
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Vribryter for av/på
-Regulering: Vri for regulering
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 29mm