Elko - RS16/9 Innfelt reguleringsbryter. Polarhvit - 3585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Koblingstype - Kobling 0 - 1 - 2 - 3
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160358516
Elnummer
1424502
Leverandørens varenummer
3585
Typebeskrivelse
RS16/9 I reg.br. PH
Betjeningsmåte:
Andre
Koblingstype:
Kobling 0 - 1 - 2 - 3
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Type feste:
Feste med skrue
Leveres i to varianter, nr. 9 - like elementer eller nr. 29 - ulike elementer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.


