Elko - RS16/9 Påvegg reguleringsbryter. Polarhvit - 6069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Koblingstype - Kobling 0 - 1 - 2 - 3
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160606907
Elnummer
1424504
Leverandørens varenummer
6069
Typebeskrivelse
RS16/9 P reg.br PH
Betjeningsmåte:
Andre
Koblingstype:
Kobling 0 - 1 - 2 - 3
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Type feste:
Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Leveres i to varianter, nr. 9 - like elementer eller nr. 29 - ulike elementer.
Påvegg RS16
16 A. 250 V.
Kobling 9 like elementer.
Kapslingsklasse: IP20.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.


