Elko - RS16 / dreiebryter låsbar VI Polarhvit - EKO05532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160553201
Elnummer
1478254
Leverandørens varenummer
EKO05532
Typebeskrivelse
RS16/dreiebr.låsbar VI
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
3 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Nøkkel kan tas ut av låsen i begge stillinger.
Bryteren passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
IP44.
Maks belastning 10A


