Elko - RS16 IP44 sett 2hull Polarhvit - 4067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 2
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160406705
Elnummer
1410725
Leverandørens varenummer
4067
Typebeskrivelse
RS16 IP44 sett 2hull PH
Modell / utførelse:
Innfelt
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
2
Type feste:
Klikkfeste
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Bak
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
IP44-settene gjør innfelte brytere sprutsikre. Alle innfelte brytere i RS-serien kan benyttes, med unntak av RS16/1+1+1. IP44-settet kan også brukes til markeringslys og nattlys, men da brukes ikke den klare festerammen.
RS16 IP44 sett 2-hull
Halogenfri


