Elko - RS16 / L808 Trippel påveggskappe 18mm Polarhvit - 9673

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

RS16

EAN/GTIN

7020160967305

Elnummer

1471567

Leverandørens varenummer

9673

Typebeskrivelse

L808 Trip kap 18mm RS16

Trippel RS16 påveggskappe 18mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
3 hulls ramme for komplettering, må bestilles separat.

Innvendig høyde 18 mm.
Utvendig høyde 20mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri