Elko - RS16 / L887 Enkel påveggskappe 25mm Polarhvit - 9667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160966704
Elnummer
1471575
Leverandørens varenummer
9667
Typebeskrivelse
L887 Enk kap RS16 25mm
Enkel RS16 påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Passende RS16 ramme bestilles separat.
Innvendig høyde 25 mm.
Utvendig høyde 27mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
Innvendig høyde 25 mm.
Utvendig høyde 27mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri


