ELKO - RS16 / L888 Dobbel påveggskappe 33mm Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160967107
Elnummer
1471579
Leverandørens varenummer
EKO09671
Typebeskrivelse
L888 Dob kap RS16 33mm
Dobbel RS16 påveggskappe 33mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
2 hulls ramme i RS16 design for komplettering, må bestilles separat.
Innvendig høyde 33 mm.
Utvendig høyde 35mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri