ELKO - RS16 / L889 Enkel påveggskapp 33mm Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160966902
Elnummer
1471577
Leverandørens varenummer
EKO09669
Typebeskrivelse
L889 Enk kap RS16 33mm PH
Enkel RS16 påveggskappe 33mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
RS16 enkel kappe
Innvendig høyde 33 mm.
Utvendig høyde 35mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri