Elko - RS16 / L890 Trippel påveggskappe 33mm Polarhvit - 9675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160967503
Elnummer
1471569
Leverandørens varenummer
9675
Typebeskrivelse
L890 Trip kap RS16 33mm
Trippel RS16 påveggskappe 33mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
3 hulls ramme for komplettering, må bestilles separat.
Innvendig høyde 33 mm.
Utvendig høyde 35mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
3 hulls ramme for komplettering, må bestilles separat.
Innvendig høyde 33 mm.
Utvendig høyde 35mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri


