Elko - RS16 Markeringslys Innfelt gul Polarhvit - 6489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Gul
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160648907
Elnummer
1410872
Leverandørens varenummer
6489
Typebeskrivelse
RS16/ML I gul PH
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Gul
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
4,5 W
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Leveres i innfelt (RS16/ML I) eller påvegg (RS16/ML P) utførelse.
RS16/ML I rød for innfelt montasje
Driftsspenning: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 230VAC.
Strømforbruk: Ca. 20 mA.
Lyskilde: Lysdioder.
Farge på lys/linser: Gul.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.


