Elko - RS16/MOD I 1X8 kat.5 UTI Polarhvit - 3398

ELKO
KopierKopier
Elko - RS16/MOD I 1X8 kat.5 UTI Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 5E

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160339805

Elnummer

6940930

Leverandørens varenummer

3398

Typebeskrivelse

RS16/MOD I 1X8 kat.5 UT

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

5E

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

RAL-nummer:

9010

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

18 mm

Komplett modularkontakt innfelt.
Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.