Elko - RS16 / MOD I 1X8 kat.5 UTP lokk - 3399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160339904
Elnummer
6940934
Leverandørens varenummer
3399
Typebeskrivelse
RS16/MOD I 1X8 kat.55 U
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
LSA
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
Komplett innfelt modularkontakt med støvlokk med ett uttak i Kategori 5e. UTP utførelse
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.
RS16 Innfelt med støvlokk
Uskjermet 1X8 Kategori 5e.
Farge: Polarhvit.
LSA+ Terminering.
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.
RS16 Innfelt med støvlokk
Uskjermet 1X8 Kategori 5e.
Farge: Polarhvit.
LSA+ Terminering.


