Elko - RS16 / MOD I 2X8 kat.5 UTP lokk - 3401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160340108
Elnummer
6940935
Leverandørens varenummer
3401
Typebeskrivelse
RS16/MOD I 2X8 kat.5 UT
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
LSA
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
Komplett innfelt modularkontakt med støvlokk med to uttak i Kategori 5e. UTP utførelse.
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.
RS16 Innfelt med støvlokk.
Uskjermet Kategori 5e.
Farge: Polarhvit.
LSA+ Terminering.
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.
RS16 Innfelt med støvlokk.
Uskjermet Kategori 5e.
Farge: Polarhvit.
LSA+ Terminering.


