Elko - RS16 / MOD I kobl 12par alarm Polarhvit 12 Par. - 5685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 48
Modulmål - 0 mm
Lengde - 155 mm
Bredde - 84 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160568502
Elnummer
6941131
Leverandørens varenummer
5685
Typebeskrivelse
RS16/MOD I kobl 12par a
Antall koblingslister som kan monteres:
48
Modulmål:
0 mm
Lengde:
155 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
17 mm
Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Leveres med alarm og skillebryter.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering for 12 par. For montering i dobbelveggboks eller påveggskappe.
12 Par.
Med skillebryter og alarm.
Innfelt.
Polarhvit.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering for 12 par. For montering i dobbelveggboks eller påveggskappe.
12 Par.
Med skillebryter og alarm.
Innfelt.
Polarhvit.


