Elko - RS16 / MOD I koblb. 4p. bryt. Polarhvit Påvegg. - 5996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 16
Modulmål - 0 mm
Lengde - 84 mm
Bredde - 84 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160599605
Elnummer
6941117
Leverandørens varenummer
5996
Typebeskrivelse
RS16/MOD I koblb. 4p. b
Antall koblingslister som kan monteres:
16
Modulmål:
0 mm
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
17 mm
Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Leveres med alarm og skillebryter.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering.
Påvegg.
4 par
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering.
Påvegg.
4 par
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.


