Elko - RS16 / MOD P 2X8 kat.5 UTP lokk - 3406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160340603
Elnummer
6940943
Leverandørens varenummer
3406
Typebeskrivelse
RS16/MOD P 2X8 kat.5 UT
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
LSA
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link.
RS16 Påveggsmontert med støvlokk.
Uskjermet 2X8 Kategori 5e.
Farge: Polarhvit.
LSA+ Terminering.


