Elko - RS16 / MOD Påvegg koblingsboks 12par alarmb 12 Par. - 5842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm - 0
Min. direktivitet - 0
Min. retur tap - 0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160584205
Elnummer
6941196
Leverandørens varenummer
5842
Typebeskrivelse
RS16/MOD P koblb 12par
Type feste:
Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm:
0
Min. direktivitet:
0
Min. retur tap:
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Modular:
nei
Egnet for kjøkkenhette:
24
Antall modulspor:
12
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
12 Par.
Med skillebryter og alarm.
Påvegg.
Polarhvit.


