Elko - RS16 Nattlys Innfelt Polarhvit - 3464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160346407
Elnummer
1410875
Leverandørens varenummer
3464
Typebeskrivelse
RS16/ nattlys I PH
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
4,5 W
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kan ikke dimmes. Strømforbruk maks. 30 mA
Driftsspenning: 12V,24V,230VAC.
Strømforbruk: Ca. 20 mA.
Levetid: ca. 75000 timer
Lyskilde: Lysdioder.
Farge på lys/linser: Hvitt.
Kapslingsklasse: IP20.
Farge på ramme: Polarhvit
Kan ikke dimmes.
Halogenfri.


