Elko - RS16 / Nødstoppbryter VI Polarhvit - 5541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160554109
Elnummer
1478262
Leverandørens varenummer
5541
Typebeskrivelse
RS16/Nødstoppbryter VI
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
60 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
0 mm
Med belysning:
nei
Bryteren passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Maks belastning 10A
2 polet.
Kapslingsklasse: IP44.
Farge: Polarhvit.


