Elko - RS16 USB A+C lader 2,4A Polarhvit - EKO07079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160707901
Elnummer
6630053
Leverandørens varenummer
EKO07079
Typebeskrivelse
6630053
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
2400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9010
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
USB lader for elektroniske apparater, mobiltelefoner, mp3 spillere og nettbrett.
Ladekapasitet 2x1200mA eller 1x2400mA, 5V. 1xUSB-A + 1xUSB-C
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Spenning: 100-240 V. +/-10%
Frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC +/-5%
Utgangseffekt: 2,4A ved bruk av en utgang, 1,2A ved bruk av begge utganger
1x USB-A
1x USB-C
Strømforbruk stand by: < 0,1W
Maksimal utgangseffekt: 10,5W
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II
Automatisk sikring ved kortslutning på ladekabel.
Avmantlingslengde: 7mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm² pr. terminal
Påveggkappe: 33mm.
IP20
Innbygningsdybde: 27mm
Ladekapasitet 2x1200mA eller 1x2400mA, 5V. 1xUSB-A + 1xUSB-C
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Spenning: 100-240 V. +/-10%
Frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC +/-5%
Utgangseffekt: 2,4A ved bruk av en utgang, 1,2A ved bruk av begge utganger
1x USB-A
1x USB-C
Strømforbruk stand by: < 0,1W
Maksimal utgangseffekt: 10,5W
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II
Automatisk sikring ved kortslutning på ladekabel.
Avmantlingslengde: 7mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm² pr. terminal
Påveggkappe: 33mm.
IP20
Innbygningsdybde: 27mm


