Elko - RS16 USB lader Innfelt Polarhvit - 5265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 230...230 V
Maks utgangsstrøm - 1400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160526502
Elnummer
6630099
Leverandørens varenummer
5265
Typebeskrivelse
6630099
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
230...230 V
Maks utgangsstrøm:
1400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
RAL-nummer:
9001
USB lader for elektroniske apparater, mobiltelefoner, mp3 spillere og nettbrett.
Ladekapasitet 2x700mA eller 1x1400mA, 5V
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Leveres i ELKO Plus eller RS16 design
Ladekapasitet 2x700mA eller 1x1400mA, 5V
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Leveres i ELKO Plus eller RS16 design
MålskissePDF


