Elko - S16/Signallampe VP rød Polarhvit - 4324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
For merking - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160432407
Elnummer
1410803
Leverandørens varenummer
4324
Typebeskrivelse
S16/SL VP rød PH
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
For merking:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Lysfarge:
Rød
Fargetemperatur:
0...0 K
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Virkningsgrad:
0
Bredde:
68 mm
Høyde/dybde:
43 mm
Lengde:
86 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Linser i andre farger leveres separat. Grønn linse, el.nr: 14 108 62, klar linse, el.nr: 14 108 65
Leveres uten lyspære E10 sokkel.
Farge: Polarhvit.
Kapslingsklasse: IP55.
Sokkel: E10
Halogenfri.
Spenning: Max. 24V AC/DC


