Utgått

Elko - S57/100 1.5 veggboks - 4044

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexi 20

EAN/GTIN

7020160404404

Elnummer

1223705

Leverandørens varenummer

4044

Typebeskrivelse

S57/100 1.5 veggboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

0 mm

Lengde:

156 mm

Bredde:

148 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Andre

Veggboks for enkel eller dobbel gipsplate. For bruk med dobbel gips, brukes 6mm utforingsring som bygges sammen (El.nr.12 237 09).
Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57.
Veggboksen benyttes til våre lavtbyggende stikkontakter i RS eller Plus design.

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, dybde 57mm. Festeskruer 60mm cc.
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Hullfres: 73mm