Elko - S57/100 1.5 veggboks stender - 4045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flexi 20
EAN/GTIN
7020160404503
Elnummer
1223707
Leverandørens varenummer
4045
Typebeskrivelse
S57/100 1.5 veggboks stender
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
0 mm
Lengde:
156 mm
Bredde:
148 mm
Dybde:
58...58 mm
Innvendig dybde:
54 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
10
Antall medleverte stusser:
10
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre
Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. Ved utborring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning El.nr.: 88 147 57. Det er påmontert stenderfeste. Veggboksen må benyttes til den nye lavtbyggende innfelte doble stikkontakten (El.nr 15 11536-38 og 1510702).
Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, dybde 57mm. Festeskruer 60mm cc.
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC)Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


