Utgått

Elko - Samleskinne 12M N-L1-N-L2-N-L3 - EKO01813

ELKO
KopierKopier
Elko - Samleskinne 12M N-L1-N-L2-N-L3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 12

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 216 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160181305

Elnummer

1660888

Leverandørens varenummer

EKO01813

Typebeskrivelse

1660888

Antall faser:

4

Antall poler:

12

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

216 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinner for en effektiv distribusjon uten bruk av kabler mellom vernene. Samleskinnene leveres i ulike lengder som er modulbasert og for forskjellige nettsystemer. Endestykker skal benyttes på endene for å opprettholde IP20, og det er mulig å kappe samleskinnene.

Moduler: 12
Faser: 4 / N-L1-N-L2-N-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20