Elko - Samleskinne 12ML1-L2-L3 - EKO01810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 12
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 216 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160181008
Elnummer
1660885
Leverandørens varenummer
EKO01810
Typebeskrivelse
1660885
Antall faser:
3
Antall poler:
12
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
216 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Faser: 3 / L1-L2-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20


