Utgått

Elko - Samleskinne 18M L1-L2-L3 - EKO01811

ELKO
KopierKopier
Elko - Samleskinne 18M L1-L2-L3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 18

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 324 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160181107

Elnummer

1660886

Leverandørens varenummer

EKO01811

Typebeskrivelse

1660886

Antall faser:

3

Antall poler:

18

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

324 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

9

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Moduler: 18
Faser: 3 / L1-L2-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20