Elko - Samleskinne 18M N-L1 - EKO01808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 18
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 324 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160180803
Elnummer
1660883
Leverandørens varenummer
EKO01808
Typebeskrivelse
1660883
Antall faser:
2
Antall poler:
18
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
324 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Faser: 2 / N-L1
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20


