Elko - Samleskinne 18M N-L1-N-L2-N-L3 - EKO01814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 18
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 324 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160181404
Elnummer
1660889
Leverandørens varenummer
EKO01814
Typebeskrivelse
1660889
Antall faser:
4
Antall poler:
18
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
324 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Faser: 4 / N-L1-N-L2-N-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20


