Elko - Samleskinne 4M N-L1 - EKO01805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 4
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 72 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160180506
Elnummer
1660880
Leverandørens varenummer
EKO01805
Typebeskrivelse
1660880
Antall faser:
2
Antall poler:
4
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
72 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Moduler: 4
Faser: 2 / N-L1
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20


